• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Plaquette de fraisage XDLW 120408 SR, pour fraises HPC FeedKing, HB4025

Réf.: 212971 ST1400
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    25,15 € / 1 Unité
  • De 10 unités
    20,96 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
1 350 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant XDLW 120408 SR
Forme de base forme de base X
Largeur plaquette B 12,7 mm
Epaisseur plaquette S 4,76 mm
Longueur arête de coupe l 11,5 mm
Hauteur arête de coupe 4,76 mm
Diamètre plaquette d 12,7 mm
rayon d’angle R 0,8 mm
angle de pointe 90 degré
largeur de chanfrein des méplats C 20 mm
angle de chanfrein des méplats 15 degré
Angle de coupe 0 degré
Angle d’attaque 12 degré
Angle de dépouille standard (arête principale) 15 degré
Angle de dépouille standard (arête secondaire) 9 degré
Angle de dépouille standard (dent de planage) 6 degré
Rayon de coupe principal R 20 mm
Code ISO XDLW 120408 SR
Diamètre du trou de fixation 5,4 mm
Nuance de coupe HC-P20
Groupe d’usinage, spécifique au fabricant P
Groupe d’usinage P (acier)
Nuances de coupe, désignation du fabricant HB4025
Revêtement CVD
Epaisseur de plaquette T 4,76 mm
Désignation de la plaquette XDLW12T308
type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Nombre de lèvres 4 pc.
Sens d’utilisation neutre
Pour matériau acier (P)
Classe de tolérance L
Stratégie d’usinage HPC
Type de fixation Alésage
Brise-copeaux oui
Exécution des dents chanfreinage et arrondi (S)
Nombre de possibilités d’utilisation 4 pc.
Poids 120 g
Facteur de correction fz 2,5

Identification et classification

Référence article 212971 ST1400
EAN / GTIN 4069515023290
Réf. fabricant 212971 ST1400
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 1100 N/mm²
P
180
Acier < 1400 N/mm²
P
160
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,5 … 1×D / ap max