{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | XDLW 120408 SR | |
| Forma básica | Forma básica X | |
| Ancho de la placa de corte B | 12,7 mm | |
| Grosor de la placa de corte S | 4,76 mm | |
| Longitud del filo de corte l | 11,5 mm | |
| Altura del filo de corte | 4,76 mm | |
| Diámetro de la placa de corte d | 12,7 mm | |
| Radio angular R | 0,8 mm | |
| Ángulo en punta de rincón | 90 grados | |
| Anchura de bisel de superficie de desprendimiento C | 20 mm | |
| Ángulo de bisel de superficie de desprendimiento | 15 grados | |
| Ángulo de desprendimiento | 0 grados | |
| Ángulo de ajuste | 12 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 15 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo secundario) | 9 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo plano) | 6 grados | |
| Radio del filo principal R | 20 mm | |
| Código ISO | XDLW 120408 SR | |
| Diámetro del orificio de fijación | 5,4 mm | |
| Material de corte | HC-P20 | |
| Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante | P | |
| Grupo de arranque de virutas | P (acero) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HB4025 | |
| Recubrimiento | CVD | |
| Grosor de la inserción T | 4,76 mm | |
| Designación plaquita de corte | XDLW12T308 | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Cantidad de cortes | 4 ud. | |
| Dirección de uso | neutro | |
| Para material | Acero (P) | |
| Clase de tolerancia | L | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Rompevirutas | sí | |
| Ejecución del filo | Forma biselada y redondeada (S) | |
| Número de opciones de uso | 4 ud. | |
| Peso | 120 g | |
| Factor de corrección fz | 2,5 |
| Número de artículo | 212971 ST1400 | |
| EAN / GTIN | 4069515023290 | |
| Número del fabricante | 212971 ST1400 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |