• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Inserto per fresatura XDLW 120408 SR, per frese HPC Feedking, HB4025

Codice art.: 212971 ST1400
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    18,87 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    15,73 € / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
97 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie FeedKing
Denominazione originale prodotto XDLW 120408 SR
Forma di base Forma di base X
Larghezza inserto 12,7 mm
Spessore inserti 4,76 mm
Lunghezza inserti 12,7 mm
Esecuzione inserto neutro
Lunghezza tagliente 11,5 mm
Diametro inserto 12,7 mm
Raggio di punta 0,8 mm
Angolo al vertice 90 grado
Larghezza smusso della superficie del truciolo 20 mm
Angolo dello smusso della superficie del truciolo 15 grado
Angolo di spoglia superiore 0 grado
Angolo di regolazione 12 grado
Angolo di spoglia normale (tagliente principale) 15 grado
Angolo di spoglia normale (tagliente secondario) 9 grado
Angolo di spoglia normale (tagliente piano) 6 grado
Raggio del tagliente principale 20 mm
Condizione di taglio Interrotto
Lunghezza tagliente, limitata 11,5 mm
Codice ISO XDLW 120408 SR
Diametro foro di fissaggio 5,4 mm
Materiale da taglio HC-P20
Gruppo di truciolabilità, specifico per il produttore P
Gruppo di truciolabilità P (acciaio)
Gruppo di applicazioni utensile S
Materiali da taglio, codice produttore HB4025
Rivestimento CVD
Spessore inserto 4,76 mm
Tipo di fissaggio inserto S (con foro a testa svasata, avvitato tramite foro)
Codifica punti di attacco dell´inserto XD12T3083N
Codifica punti di attacco dell´inserto secondo ISO TS 13399-60 XD12T3083N
Designazione inserto XDLW12T308
Tipo di prodotto Inserto
Con codice ISO
Normativa DIN ISO 1832
Numero taglienti 4 pz.
Verso di inserimento neutro
Per materiale Acciaio (P)
Classe di tolleranza L
Tipi di lavorazione Fresatura a spianare (FPL)
Assegnazione finitura/sgrossatura sgrossatura
Strategia di truciolatura HPC
Tipo di fissaggio Foro
Rompitruciolo no
Esecuzione taglienti Es. smussata e arrotondata
Peso 120 g
Contenuto 1 pz.
Fattore di correzione fz 2,5

Identificazione e classificazione

Codice articolo 212971 ST1400
EAN / GTIN 4069515023290
Codice del produttore 212971 ST1400
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 1100 N/mm²
P
180
Acciaio < 1400 N/mm²
P
160
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,5 … 1×D / ap max.