• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca frezowa XDMT090416ZDSR, do frezów do szybkich posuwów, HB4030

Nr art.: 212868 ST1400
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    109,52 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    91,28 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wykonanie ostrza Kształt zaokrąglony (E)
Liczba ostrzy 3 szt.
Kod ISO XDMT090416ZDSR
Grubość płytki skrawającej T 4,76 mm
Promień naroża R 1,6 mm
Gatunek HB4030
Powłoka AlTiN
Masa 40 g
Oznaczenie producenta XDMT090416ZDSR HB4030
kształt podstawowy kształt trójkątny
Grubość płytki skrawającej S 4,76 mm
Długość krawędzi skrawającej l 4,84 mm
Wysokość krawędzi skrawającej 4,2 mm
Średnica płytki skrawającej d 9,525 mm
Długość fazy narożnikowej C 1,77 mm
Kąt sfazowania naroży 20 stopni
Kąt narożny 101 stopni
Kąt natarcia 0 stopni
Kąt przyłożenia 22 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 15 stopni
normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 15 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) 15 stopni
Promień ostrza głównego R 2 mm
Średnica otworu montażowego 4,2 mm
Min. głębokość skrawania ap 0,15 mm
Materiał skrawający HM
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 3. priorytet M20
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta P20
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB4030-1
Oznaczenie płytki skrawającej XDMT090416ZDSR-M
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal (P); Stal nierdzewna (M)
Klasa tolerancji M
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 212868 ST1400
EAN / GTIN 4069515014960
Numer producenta 212868 ST1400
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 1100 N/mm²
P
240
Stal < 1400 N/mm²
P
220
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wskazówka:

Zalecane wartości dla ae = 0,5...1×D / ap maks.