{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Executarea tăierii | Rotunjită (E) | |
| Număr de tăişuri | 3 buc. | |
| Cod ISO | XDMT090416ZDSR | |
| Placă de tăiere grosime T | 4,76 mm | |
| Rază la colţ R | 1,6 mm | |
| Categorie | HB4030 | |
| Strat de acoperire | AlTiN | |
| Greutate | 40 g | |
| Denumirea producătorului | XDMT090416ZDSR HB4030 | |
| Formă de bază | triunghiular | |
| Grosime plăcuță de tăiere S | 4,76 mm | |
| Lungime muchie așchietoare l | 4,84 mm | |
| Înălțime muchie așchietoare | 4,2 mm | |
| Diametru plăcuță de tăiere d | 9,525 mm | |
| Lungimea teșirii colțului C | 1,77 mm | |
| Unghi teşitură | 20 grad | |
| Unghi la colţ | 101 grad | |
| Unghi de aşchiere | 0 grad | |
| Unghi de reglare | 22 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 15 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) | 15 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere plană) | 15 grad | |
| Raza de tăiere principală R | 2 mm | |
| Diametrul orificiului de fixare | 4,2 mm | |
| Adâncimea de tăiere ap, min. | 0,15 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate | M20 | |
| Grupa de așchiere, specifică producătorului | P20 | |
| Grupa de aşchiere | M (oțel inoxidabil); P (oţel) | |
| Material tăiș, denumire producător | HB4030-1 | |
| Denumire Inserție de tăiere | XDMT090416ZDSR-M | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | da | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Recomandat pentru material | Oțel (P); Oțel inoxidabil (M) | |
| Clasa de toleranţă | M | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Sfărâmător de aşchii | da | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Factor de corectare fz | 2,5 |
| Cod articol | 212868 ST1400 | |
| EAN / GTIN | 4069515014960 | |
| Număr producător | 212868 ST1400 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |