{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Ejecución del filo | Redondeado (E) | |
| Cantidad de cortes | 3 ud. | |
| Código ISO | XDMT090416ZDSR | |
| Grosor de la inserción T | 4,76 mm | |
| Radio angular R | 1,6 mm | |
| Clase | HB4030 | |
| Recubrimiento | AlTiN | |
| Peso | 40 g | |
| Denominación del fabricante | XDMT090416ZDSR HB4030 | |
| Forma básica | forma triangular | |
| Grosor de la placa de corte S | 4,76 mm | |
| Longitud del filo de corte l | 4,84 mm | |
| Altura del filo de corte | 4,2 mm | |
| Diámetro de la placa de corte d | 9,525 mm | |
| Longitud del chaflán angular C | 1,77 mm | |
| Ángulo del chaflán angular | 20 grados | |
| Ángulo en punta de rincón | 101 grados | |
| Ángulo de desprendimiento | 0 grados | |
| Ángulo de ajuste | 22 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 15 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo secundario) | 15 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo plano) | 15 grados | |
| Radio del filo principal R | 2 mm | |
| Diámetro del orificio de fijación | 4,2 mm | |
| Profundidad de corte ap, mín. | 0,15 mm | |
| Material de corte | MD | |
| Denominación según norma material de corte, 3.ª prioridad | M20 | |
| Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante | P20 | |
| Grupo de arranque de virutas | M (acero inoxidable); P (acero) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HB4030-1 | |
| Designación plaquita de corte | XDMT090416ZDSR-M | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Dirección de uso | neutro | |
| Para material | Acero (P); Acero inoxidable (M) | |
| Clase de tolerancia | M | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Rompevirutas | sí | |
| Contenido | pieza única | |
| Factor de corrección fz | 2,5 |
| Número de artículo | 212868 ST1400 | |
| EAN / GTIN | 4069515014960 | |
| Número del fabricante | 212868 ST1400 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |