• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Fräs-Wendeschneidplatte XDMT090416ZDSR, für Hochvorschubfräser, HB4030

Artikel-Nr.: 212868 ST1400
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    21,82 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    18,19 € / 1 Stück
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Schneidenausführung gerundet (E)
Anzahl Schneiden 3 St.
ISO-Code XDMT090416ZDSR
Schneidplattendicke T 4,76 mm
Eckenradius R 1,6 mm
Sorte HB4030
Beschichtung AlTiN
Gewicht 40 g
Herstellerbezeichnung XDMT090416ZDSR HB4030
Grundform dreieckig
Stärke Schneidplatte S 4,76 mm
Länge Schneidkante l 4,84 mm
Höhe Schneidkante 4,2 mm
Durchmesser Schneidplatte d 9,525 mm
Eckenfasenlänge C 1,77 mm
Eckenfasenwinkel 20 Grad
Eckenwinkel 101 Grad
Spanwinkel 0 Grad
Einstellwinkel 22 Grad
Normalfreiwinkel (Hauptschneide) 15 Grad
Normalfreiwinkel (Nebenschneide) 15 Grad
Normalfreiwinkel (Planschneide) 15 Grad
Hauptschneidenradius R 2 mm
Befestigungslochdurchmesser 4,2 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,15 mm
Schneidstoff HM
Normbezeichnung Schneidstoff, 3. Priorität M20
Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch P20
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl); P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HB4030-1
Bezeichnung Schneidplatte XDMT090416ZDSR-M
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Einsatzrichtung neutral
geeignet für Material Stahl (P); rostfreier Stahl (M)
Toleranzklasse M
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Inhalt Einzelteil
Korrekturfaktor fz 2,5

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 212868 ST1400
EAN / GTIN 4069515014960
Herstellernummer 212868 ST1400
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 1100 N/mm²
P
240
Stahl < 1400 N/mm²
P
220
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,5...1×D / ap max