Rezalna obračalna ploščica XDMT090416ZDSR, za rezkarje za velika podajanja, HB4030

Št. art.: 212868 ST1400
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    15,69 € / 1 kos
  • od 10 kos
    13,07 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
2.188 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice XDMT090416ZDSR
Tip ST400
Zvrst HB4030-1
Rezalni material HM
priporočena globina rezanja ap maks 1,2 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 1,5 mm
Radij za programiranje pri ap maks 3 mm
Podajanje fz na zob 1,1 mm
Debelina ploščice S 4.76 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 3
Radij rezila 1,6 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 212868 ST1400
EAN/GTIN 4069515014960
Številka proizvajalca 212868 ST1400
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 1100 N/mm
P
240
Jeklo < 1400 N/mm
P
220
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,5...1×D / ap max

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov