Vymeniteľná frézovacia doštička XDMT090416ZDSR, pre frézy s vysokým posuvom, HB4030

Č. pol.: 212868 ST1400
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    16,25 € / 1 ks
  • Od 10 ks
    13,55 € / 1 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 168 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička XDMT090416ZDSR
Typ ST400
Typ HB4030-1
Rezný materiál HM
odporúčaná hĺbka rezu ap max 1,2 mm
maximálna hĺbka rezu ap max 1,5 mm
Programovací polomer pri ap max 3 mm
Posuv fz na zub 1,1 mm
Hrúbka platne S 4.76 mm
Počet výmien/rezných hrán 3
Uhlový Polomer 1,6 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 212868 ST1400
EAN/GTIN 4069515014960
Číslo výrobcu 212868 ST1400
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 1100 N/mm²
P
240
Oceľ < 1400 N/mm²
P
220
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,5 ... 1 × D/apmax

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka