• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Frézovací vyměnitelné břitové destičky XDMT090416ZDSR, pro frézy pro vysoké posuvy, HB4030

Artiklové číslo: 212868 ST1400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    469,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    391,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení řezné hrany Zaobleno (E)
Počet břitů 3 ks
ISO kód XDMT090416ZDSR
Tloušťka řezné destičky T 4,76 mm
Rohový rádius R 1,6 mm
Typ HB4030
Povlak AlTiN
Hmotnost 40 g
Označení výrobce XDMT090416ZDSR HB4030
Základní tvar tříhranný
Tloušťka řezné destičky S 4,76 mm
Délka řezné hrany l 4,84 mm
Výška řezné hrany 4,2 mm
Průměr řezné destičky d 9,525 mm
Délka rohového zkosení C 1,77 mm
Úhel rohového zkosení 20 stupeň
Rohový úhel 101 stupeň
Úhel čela 0 stupeň
Úhel nastavení 22 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 15 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 15 stupeň
Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) 15 stupeň
Hlavní poloměr řezu R 2 mm
Průměr Upevňovací díry 4,2 mm
Hloubka řezu ap, min 0,15 mm
Řezný materiál TK
Normované označení řezný materiál, 3. priorita M20
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce P20
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HB4030-1
Označení řezné destičky XDMT090416ZDSR-M
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P)
Toleranční třída M
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 212868 ST1400
EAN / GTIN 4069515014960
Číslo výrobce 212868 ST1400
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 1100 N/mm²
P
240
Ocel < 1400 N/mm
P
220
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Poznámka:

Směrné hodnoty použití pro ae = 0,5...1×D/ap max