{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość całkowita L | 41 mm | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Długość wysięgu A | 16,5 mm | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | Mocowanie śrubowe | |
| Nominalny rozmiar gwintu mocującego | M8 | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 13,5 mm | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Średnica trzonka DS | 8,5 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | HOG-2126xx16 | |
| Długość użytkowa L1 | 25 mm | |
| Masa | 23 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Frezowanie kopiowe | |
| min. średnica skrawania D1 | 12 mm | |
| Średnica kołnierza D3 | 13,5 mm | |
| Maks. długość ostrzy | 6 mm | |
| Kierunek skrawania | strona prawa | |
| liczba ostrzy czynnych (obwodowych) | 2 | |
| liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) | 2 | |
| wymiana narzędzi | PowerCard | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) | |
| gwint mocujący M | M8 |
| Numer artykułu | 212620 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197712790 | |
| Numer producenta | 212620 12 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |