Płytka skrawająca frezowa RDHT 1003, do głowic do kopiowania i głowic frezarskich do płaszczyzn, HB7810, z powłoką diamentową, dodatnia

Nr art.: 212232 ALU
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Oznaczenie producenta RDHT 1003
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się warunkowo
Kształt podstawowy okrągłe
Grubość płytki skrawającej 3,175 mm
Długość płytki skrawającej 10 mm
Rodzaj płytki skrawającej wersja neutralna,
Wysokość krawędzi tnącej 3,175 mm
Średnica płytki skrawającej 10 mm
Promień naroża 5 mm
Kąt natarcia 15 stopni
Warunek skrawania Ciągły
Kod ISO RDHT 1003; RDHT1003MO
Średnica otworu montażowego 4,4 mm
Materiał skrawający N10
Grupa skrawania N (metale nieżelazne)
Grupa zastosowań narzędzi ALU
Materiały skrawające, oznaczenie producenta V15F+DLC
Powłoka DLC
Gatunek HB7810
Grubość płytki skrawającej 3,175 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej RD1003003N
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 RD1003003N
Oznaczenie płytki skrawającej RDHT1003MO
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 1 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Metale nieżelazne (N); aluminium
Klasa tolerancji H
Proces obróbki Frezowanie płaszczyzn (FPL)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Ostre krawędzie (F)
Liczba możliwości zastosowania 1 szt.
Masa 2,4 g
Zawartość 1 szt.
Współczynnik korekcyjny fz 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 212232 ALU
EAN / GTIN 4069515015165
Numer producenta 212232 ALU
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
400
aluminium (dające krótki wiór)
N
400
Al > 10% Si:
N
400
Grafit, GFK, CFK
N
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wszystkie płytki skrawające nadają się do zastosowania zarówno z korpusami 0° ujemnymi, jak i 7° dodatnimi.

Wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla ae = 0,3 × D / apmaks. = 2 mm.