• Chers clients, en raison de travaux de maintenance, l’eShop ne sera pas accessible le samedi 23 mai de 7 h à 15 h. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

Plaquette de fraisage RDHT 1003, pour fraises à copier et à surfacer, HB7810, revêtement diamant, positif

Réf.: 212232 ALU
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant oui
Av. arrosage min. adaptée
Av. arrosage max. adaptée
Référence fabricant RDHT 1003
Usinage à sec moyennement adaptée
Huile adaptée
Air moyennement adaptée
Forme de base ronde
Epaisseur plaquette 3,175 mm
Longueur de plaquette 10 mm
Type de plaquette neutre
Hauteur arêtes 3,175 mm
Diamètre de plaquette 10 mm
Rayon d’angle 5 mm
Angle de coupe 15 degré
Condition de coupe continuité
Code ISO RDHT 1003; RDHT1003MO
Diamètre du trou de fixation 4,4 mm
Nuance de coupe N10
Groupe d’usinage N (métaux non ferreux)
Groupe d’applications d’outillage ALU
Nuances de coupe, désignation du fabricant V15F+DLC
Revêtement DLC
Nuance HB7810
Epaisseur de plaquette 3,175 mm
Type de fixation de la plaquette S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage)
Codage du point de séparation plaquette RD1003003N
Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 RD1003003N
Désignation de la plaquette RDHT1003MO
Type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Norme DIN ISO 1832
Nombre de lèvres 1 pc.
Sens d’utilisation neutre
Pour matériau Aluminium; métaux NF (N)
Classe de tolérance H
Procédé d’usinage surfaçage (FPL)
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de fixation Alésage
Brise-copeaux oui
Exécution des dents arêtes vives (F)
Nombre de possibilités d’utilisation 1 pc.
Poids 2,4 g
Sommaire 1 pc.
Facteur de correction fz 2,5

Identification et classification

Référence article 212232 ALU
EAN / GTIN 4069515015165
Réf. fabricant 212232 ALU
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
400
Alu (à copeaux courts)
N
400
Alu > 10% Si
N
400
Graphite, PRFV, PRFC
N
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Toutes les plaquettes conviennent à l’utilisation aussi bien avec des supports 0° négatif que 7° positif.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D / apmax = 2 mm.