{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | No | |
| Ingresso del lubrorefrigerante | Senza ingresso del lubrorefrigerante | |
| Perdita di lubrorefrigerante | Senza uscita del lubrorefrigerante | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| A umido min. | idonea | |
| A umido max. | idonea | |
| Denominazione originale prodotto | RDHT 1003 | |
| Lavorazione a secco | limitatamente adatta | |
| Olio | idonea | |
| Aria | limitatamente adatta | |
| Forma di base | rotondi | |
| Spessore dell’inserto | 3,175 mm | |
| Lunghezza dell’inserto | 10 mm | |
| Esecuzione dell’inserto | neutro | |
| Altezza del bordo tagliente | 3,175 mm | |
| Diametro dell’inserto | 10 mm | |
| Raggio di punta | 5 mm | |
| Angolo di spoglia superiore | 15 grado | |
| Condizione di taglio | Continuo | |
| Codice ISO | RDHT 1003; RDHT1003MO | |
| Diametro foro di fissaggio | 4,4 mm | |
| Materiale da taglio | N10 | |
| Gruppo di truciolabilità | N (metalli non ferrosi) | |
| Gruppo di applicazioni utensile | ALU | |
| Materiali da taglio, codice produttore | V15F+DLC | |
| Rivestimento | DLC | |
| Tipo | HB7810 | |
| Spessore inserto | 3,175 mm | |
| Tipo di fissaggio inserto | S (con foro a testa svasata, avvitato tramite foro) | |
| Codifica punti di attacco dell´inserto | RD1003003N | |
| Codifica punti di attacco dell´inserto secondo ISO TS 13399-60 | RD1003003N | |
| Designazione inserto | RDHT1003MO | |
| Tipo di prodotto | Inserto | |
| Con codice ISO | sì | |
| Normativa | DIN ISO 1832 | |
| Numero taglienti | 1 pz. | |
| Verso di inserimento | neutro | |
| Per materiale | Alluminio; Materiali non ferrosi (N) | |
| Classe di tolleranza | H | |
| Tipi di lavorazione | Fresatura a spianare (FPL) | |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | finitura | |
| Tipo di fissaggio | Foro | |
| Rompitruciolo | sì | |
| Esecuzione taglienti | A spigoli vivi (F) | |
| Numero di opzioni di utilizzo | 1 pz. | |
| Peso | 2,4 g | |
| Contenuto | 1 pz. | |
| Fattore di correzione | 2,5 |
| Codice articolo | 212232 ALU | |
| EAN / GTIN | 4069515015165 | |
| Codice del produttore | 212232 ALU | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |