Frézovací vyměnitelné břitové destičky RDHT 1003, pro kopírovací a rovinné frézy, HB7810, s diamantovým povlakem, pozitivní

Artiklové číslo: 212232 ALU
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Označení výrobce RDHT 1003
Suché obrábění omezené použití
Olej vhodný
Vzduch omezené použití
Základní tvar kulatá
Tloušťka řezné desky 3,175 mm
Délka řezné desky 10 mm
Provedení řezné desky neutrální
Výška řezné hrany 3,175 mm
Průměr řezné desky 10 mm
Rohový rádius 5 mm
Úhel čela 15 stupeň
Podmínka řezání Průchozí
ISO kód RDHT 1003; RDHT1003MO
Průměr Upevňovací díry 4,4 mm
Řezný materiál N10
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy)
Skupina použití nástroje ALU
Řezné materiály, označení výrobce V15F+DLC
Povlak DLC
Typ HB7810
Tloušťka řezné destičky 3,175 mm
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky RD1003003N
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 RD1003003N
Označení řezné destičky RDHT1003MO
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 1 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Neželezné materiály (N); hliník
Toleranční třída H
Postupy obrábění Rovinné frézy (FPL)
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Ostré hrany (F)
Počet možností použití 1 ks
Hmotnost 2,4 g
Obsah 1 ks
Faktor korekce 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 212232 ALU
EAN / GTIN 4069515015165
Číslo výrobce 212232 ALU
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
400
Hliník (krátké třísky)
N
400
Al > 10% Si
N
400
Grafit, GFK, CFK
N
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Všechny vyměnitelné břitové destičky jsou vhodné pro použití s 0° negativními i se 7° pozitivními nosiči.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,3×D / apmax = 2 mm.