Rezalna obračalna ploščica RDHT 1003, za rezkarje za kopirno in plano rezkanje, HB7810, z diamantno prevleko, pozitivno

Št. art.: 212232 ALU
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje ne
Vhod hladilnega mazalnega sredstva brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva
Hladilno mazalno sredstvo da
Mokro min. primerno
Mokro maks. primerno
Oznaka proizvajalca RDHT 1003
Suha obdelava pogojno primerno
Olje primerno
Zrak pogojno primerno
Osnovna oblika okrogle
Debelina rezalne ploščice 3,175 mm
Dolžina rezalne plošče 10 mm
Izvedba rezalne plošče nevtralna
Višina rezalnega roba 3,175 mm
Premer rezalne plošče 10 mm
Radij kota 5 mm
Cepilni kot 15 stopinj
Rezalni pogoji neprekinjeno
Koda ISO RDHT 1003; RDHT1003MO
Premer pritrdilne izvrtine 4,4 mm
Rezalni material N10
Odrezovalna skupina N (NE-kovine)
Skupina uporabe orodij ALU
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca V15F+DLC
Prevleka DLC
Zvrst HB7810
Debelina rezalne plošče 3,175 mm
Vrsta pritrditve rezalne plošče S (s potopljeno izvrtino privito skozi izvrtino)
Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča RD1003003N
Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča v skladu z ISO TS 13399-60 RD1003003N
Opis rezalne plošče RDHT1003MO
Vrsta izdelka Rezalna plošča
Z ISO kodo da
Standard DIN ISO 1832
Število rezil 1 kos
Smer uporabe nevtralna
Primerno za material aluminij; materiali NE (N)
Tolerančni razred H
Postopek obdelave plano rezkanje (FPL)
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta pritrditve Izvrtina
Lomilec odrezkov da
Izvedba rezila ostrokotno (F)
Število možnosti uporab 1 kos
Masa 2,4 g
Vsebina 1 kos
Korekcijski faktor fz 2,5

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 212232 ALU
EAN/GTIN 4069515015165
Številka proizvajalca 212232 ALU
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
400
Al (kratki odrezki)
N
400
Al > 10% Si
N
400
Grafit, GFK, CFK
N
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Vse rezalne obračalne ploščice so primerne za uporabo tako z negativnimi 0° kot tudi s pozitivnimi 7° nosilci.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3 × D/apmax = 2 mm.