• A surcharge was added to this item price.

Plaquita de corte de fresado RDHT 1003, para fresas copiadoras y de planear, HB7810, con recubrimiento de diamante, positivo

Número de artículo: 212232 ALU
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
22 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior No
Entrada de lubricante refrigerante Sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante Sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado
Húmedo máximo adecuado
Denominación del fabricante RDHT 1003
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Aceite adecuado
Aire adecuado con restricciones
Forma básica redondo
Espesor de la placa de corte 3,175 mm
Longitud de la placa de corte 10 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Altura de la arista de corte 3,175 mm
Diámetro de la placa de corte 10 mm
Radio angular 5 mm
Ángulo de desprendimiento 15 grados
Condición de corte Sistema continuo
Código ISO RDHT 1003; RDHT1003MO
Diámetro del orificio de fijación 4,4 mm
Material de corte N10
Grupo de arranque de virutas N (metal no ferroso)
Grupo de aplicación de herramientas ALU
Material de corte, denominación del fabricante V15F+DLC
Recubrimiento DLC
Clase HB7810
Grosor de la inserción 3,175 mm
Tipo de fijación de la plaquita de corte S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte RD1003003N
Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 RD1003003N
Designación plaquita de corte RDHT1003MO
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Norma DIN ISO 1832
Cantidad de cortes 1 ud.
Dirección de uso neutro
Para material Aluminio; Materiales NE (N)
Clase de tolerancia H
Procedimiento de mecanizado Fresado plano (FPL)
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas
Ejecución del filo Forma de aristas vivas (F)
Número de opciones de uso 1 ud.
Peso 2,4 g
Contenido 1 ud.
Factor de corrección 2,5

Identificación y clasificación

Número de artículo 212232 ALU
EAN / GTIN 4069515015165
Número del fabricante 212232 ALU
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
400
Aluminium (med korte spåner)
N
400
Alu > 10% Si
N
400
Grafit, GFK, CFK
N
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Todas las plaquitas de corte son adecuadas tanto para el empleo con 0° negativos, como también con soportes de 7° positivos.

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,3×D / apmáx = 2 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados