GARANT Fräs-Wendeschneidplatte RDHT 1003, für Kopier- und Planfräser, HB7810, diamantbeschichtet, positiv

Artikel-Nr.: 212232 ALU
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Kühlschmierstoff ja
nass min. geeignet
nass max. geeignet
Herstellerbezeichnung RDHT 1003
trocken Bearbeitung bedingt geeignet
Öl geeignet
Luft bedingt geeignet
Grundform rund
Stärke Schneidplatte 3,175 mm
Länge Schneidplatte 10 mm
Ausführung Schneidplatte neutral
Höhe Schneidkante 3,175 mm
Durchmesser Schneidplatte 10 mm
Eckenradius 5 mm
Spanwinkel 15 Grad
Schnittbedingung durchgehend
ISO-Code RDHT 1003; RDHT1003MO
Befestigungslochdurchmesser 4,4 mm
Schneidstoff N10
Zerspanungsgruppe N (NE-Metalle)
Werkzeuganwendungsgruppe ALU
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung V15F+DLC
Beschichtung DLC
Sorte HB7810
Schneidplattendicke 3,175 mm
Befestigungsart Schneidplatte S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
Trennstellenkodierung Schneidplatte RD1003003N
Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 RD1003003N
Bezeichnung Schneidplatte RDHT1003MO
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Norm DIN ISO 1832
Anzahl Schneiden 1 St.
Einsatzrichtung neutral
geeignet für Material Aluminium; NE Werkstoffe (N)
Toleranzklasse H
Bearbeitungsverfahren Planfräsen (FPL)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Schneidenausführung scharfkantig (F)
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 1 St.
Gewicht 2,4 g
Inhalt 1 St.
Korrekturfaktor 2,5

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 212232 ALU
EAN / GTIN 4069515015165
Herstellernummer 212232 ALU
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
400
Alu (kurzspanend)
N
400
Alu > 10% Si
N
400
Graphit, GFK, CFK
N
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Alle Wendeschneidplatten sind sowohl für die Verwendung mit 0° negativ, als auch mit 7° positiv Trägern geeignet.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D / apmax = 2 mm.