Wyrzynarka, 4 pozycje brzeszczotów, 300 mm

Nr art.: 210
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 210
EAN / GTIN 7315965100379
Numer producenta 210
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • W zestawie znajduje się po jednym brzeszczocie do metalu i do drewna. Długość: 300 mm (12”)
  • Można stosować w połączeniu z czterema różnymi ostrzami ustawionymi pod czterema różnymi kątami
  • Uniwersalna piła z opatentowanym mechanizmem regulacyjnym
  • Wytrzymały uchwyt z tworzywa sztucznego

Cecha szcz.:

  • Masa: 360 g
  • Wysokość produktu: 34 mm
  • Długość produktu: 390 mm
  • Masa: 0,3600 kg
  • Szerokość produktu: 140 mm