• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stichsäge 4 Sägeblatt-Positionen 300 mm

Artikel-Nr.: 210
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 210
EAN / GTIN 7315965100379
Herstellernummer 210
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Komplett mit je einem Sägeblatt für Metall und für Holz. Länge: 300 mm (12″)
  • Verwendbar in Kombination mit vier verschiedenen Blättern in vier unterschiedlichen Winkeln
  • Universell einsetzbare Säge mit patentiertem Verstell-Mechanismus
  • Widerstandsfähiger Kunststoffgriff

Merkmal:

  • Gewicht: 360 g
  • Produkt-Höhe: 34 mm
  • Produkt-Länge: 390 mm
  • Gewicht: 0,3600 kg
  • Produkt-Breite: 140 mm