Vzmetna žaga s 4 položaji žage, 300 mm

Št. art.: 210
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
Številka izdelka 210
EAN/GTIN 7315965100379
Številka proizvajalca 210
Proizvajalec/odgovorna oseba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • V kompletu z enim žagovnim listom za kovino in enim za les. Dolžina: 300 mm (12”)
  • Uporaben v kombinaciji s štirimi različnimi rezili pod štirimi različnimi koti
  • Univerzalna žaga s patentiranim mehanizmom za nastavitev
  • Trpežen plastični ročaj

Lastnosti:

  • Masa: 360g
  • Višina izdelka: 34 mm
  • Dolžina izdelka: 390 mm
  • Masa: 0,3600kg
  • Izdelek širina: 140 mm