Seghetto alternativo con 4 posizioni della lama, 300 mm

Codice art.: 210
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
Codice articolo 210
EAN / GTIN 7315965100379
Codice del produttore 210
Produttore/persona responsabile SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descrizione

Descrizione:

  • Completo di una lama per metallo e una per legno. Lunghezza: 300 mm (12”)
  • Utilizzabile in combinazione con quattro diverse lame posizionate con quattro diverse angolazioni
  • Sega universale con meccanismo di regolazione brevettato
  • Impugnatura in plastica resistente

Proprietà:

  • Peso: 360 g
  • Altezza del prodotto: 34 mm
  • Lunghezza del prodotto: 390 mm
  • Peso: 0,3600 kg
  • larghezza prodotto: 140 mm