Ferăstrău vertical cu 4 poziții ale pânzelor de ferăstrău, 300 mm

Cod articol.: 210
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 210
EAN / GTIN 7315965100379
Număr producător 210
Producător/responsabil SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descriere

Descriere:

  • Set complet, conținând câte o pânză de ferăstrău pentru metal și una pentru lemn. Lungime: 300 mm (12″)
  • Se poate utiliza în combinație cu patru lame diferite, în patru unghiuri diferite
  • Fierăstrău universal cu mecanism de reglare brevetat
  • Mâner din plastic rezistent

Caracteristică:

  • Greutate: 360g
  • Înălțimea produsului: 34 mm
  • Lungimea produsului: 390 mm
  • Greutate: 0,3600kg
  • Lățimea produsului: 140 mm