Sierra de calar con 4 posiciones de hoja de sierra, 300 mm

N.º do artigo: 210
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Número do artigo 210
EAN/GTIN 7315965100379
Número do fabricante 210
Fabricante/responsável SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descrição

Descrição:

  • Incluye una hoja de sierra para metal y otra para madera. Longitud: 300 mm (12”)
  • Se puede utilizar en combinación con cuatro hojas diferentes en cuatro ángulos distintos
  • Sierra de uso universal con mecanismo de ajuste patentado
  • Mango de plástico resistente

Característica:

  • Peso: 360 g
  • Altura del producto: 34 mm
  • Longitud del producto: 390 mm
  • Peso: 0,3600 kg
  • Producto anchura: 140 mm