Scie sauteuse, 4 positions de lame, 300 mm

Réf.: 210
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
Référence article 210
EAN / GTIN 7315965100379
Réf. fabricant 210
Fabricant/personne responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Description

Description:

  • Livré avec une lame pour le métal et une lame pour le bois. Longueur: 300 mm (12”)
  • Utilisable avec quatre lames différentes, à quatre angles différents
  • Scie polyvalente dotée d’un mécanisme de réglage breveté
  • Poignée en plastique résistante

Caractéristique(s):

  • Poids: 360 g
  • Hauteur du produit: 34 mm
  • Longueur du produit: 390 mm
  • Poids: 0,3600 kg
  • Largeur du produit: 140 mm