3-shell internal extractor with spread 100 mm - 200 mm, 175 mm insertion depth

Nr art.: 21-90
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Tuleja rozprężne
gwint przyłączający G1/2
Seria Baureihe 21
Rozstaw maks. 200 mm
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 21-90
EAN / GTIN 4021176012068
Numer producenta 21-90
Numer L L80010 154
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The internal extractors of the series 21 are used for pulling out internal bearings, bearing outer rings, and bushings in craftsmanship, workshops, and industry. The multi-shelled design of the internal extractors with their extra large gripping edges allows for the safe pulling out of internal components. The series 21 impresses with its compatibility and versatility of applications. Depending on the application, there are numerous variants of the optionally 2-jaw or 3-jaw internal extractors. They are used either together with counter stays or with sliding hammers.
  • The robust construction and built-in spindle stop not only ensure strong but also safe work.
  • Due to the extraordinary clamping force and the mechanical spindle, even bearings that are closely seated on the back wall are securely and quickly removed.

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Total height [mm]: 225 mm
  • Total height [inch]: 8 7/8
  • Width across flats [mm]: 32 mm
  • Span inside pull-out (min.) [mm]: 100 mm
  • Span inside pull-out (max.) [mm]: 200 mm
  • Span inside pull-out (min.) [in.]: 3 15/16
  • Span inside extension (max.) [in.]: 7 7/8
  • Spare parts available: Yes
  • Diameter of the extractor [mm]: 110 mm
  • Mounting thread [mm]: G 1/2
  • Span inside pull-out (min. - max.) [mm]: 100 mm - 200 mm
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)