Extractor intern cu 3 carcase cu lățime de prindere 100 mm - 200 mm, adâncime de inserție 175 mm

Cod articol.: 21-90
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Extractor interior
Racord filetat G1/2
Serie Baureihe 21
Deschidere max. 200 mm
Material oțel

Identificare și clasificare

Cod articol 21-90
EAN / GTIN 4021176012068
Număr producător 21-90
L-Număr L80010 154
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Extractoarele interne din seria 21 sunt utilizate pentru extragerea rulmenților interni, inelelor exterioare ale rulmenților și bucșelor în comerț, ateliere și industrie. Designul cu mai multe cochilii al extractorilor interni cu marginile lor de prindere foarte mari permite extragerea în siguranță a pieselor interne. Seria 21 impresionează prin compatibilitatea și varietatea de aplicații. În funcție de aplicație, există numeroase variante de extractoare interne cu 2 sau 3 carcase. Acestea sunt utilizate fie împreună cu contra-suporturi, fie cu ciocane glisante.
  • Designul puternic și oprirea fusului încorporată asigură nu numai o muncă puternică, ci și sigură
  • Datorită efectului excepțional de prindere și fusului mecanic, chiar și rulmenții care sunt bine fixați pe peretele din spate sunt extrași în siguranță și rapid

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Înălțimea totală [mm]: 225 mm
  • Înălțimea totală [inch]: 8 7/8
  • Sectorul: Vehicule comerciale, agricultură și silvicultură, tehnologie de acționare, autovehicule, construcții, rulmenți cu bile, comerț tehnic, comerț, inginerie electrică, industrie, căi ferate, construcții metalice
  • Lățime pe flanșe hexagonale [mm]: 32 mm
  • Interval de extracție internă (min.) [mm]: 100 mm
  • Interval de extracție internă (max.) [mm]: 200 mm
  • Interval de extracție internă (min.) [inch]: 3 15/16
  • Interval de extracție internă (max.) [inch]: 7 7/8
  • max. Forța de tracțiune [US t. sh.]: 0,00
  • Piese de schimb disponibile: Da
  • Diametrul extractorului [mm]: 110 mm
  • Filet de montare [mm]: G1/2
  • Interval de extracție internă (min. - max.) [mm]: 100 mm - 200 mm