3-schaliger extracteur interne mit capacité de serrage 100 mm - 200 mm, 175 mm profondeur de serrage

Réf.: 21-90
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Type de produit extracteurs intérieurs
Raccord fileté G1/2
Série Baureihe 21
Ecartement max. 200 mm
Matériau acier

Identification et classification

Référence article 21-90
EAN / GTIN 4021176012068
Réf. fabricant 21-90
Article hors catalogue L80010 154
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Les extracteurs internes de la série 21 sont utilisés pour extraire les roulements internes, les bagues extérieures de roulement et les bagues dans l'artisanat, l'atelier et l'industrie. La conception multi-échelons des extracteurs internes avec leurs bords de prise extra larges permet d'extraire en toute sécurité les pièces internes. La série 21 convainc par sa compatibilité et sa polyvalence d'utilisation. Selon le cas d'application, il existe de nombreuses variantes des extracteurs internes à 2 ou 3 échelons. Ils sont utilisés soit conjointement avec des contre-supports, soit avec des marteaux coulissants.
  • Grâce à sa construction robuste et à un arrêt de broche intégré, il garantit non seulement un travail puissant mais aussi sûr
  • Grâce à l'exceptionnel effet de serrage et à la broche mécanique, même les roulements situés près de la paroi arrière peuvent être extraits en toute sécurité et rapidement.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Hauteur totale [mm]: 225 mm
  • Hauteur totale [inch]: 8 7/8
  • Ouverture de clé hexagonale d'actionnement [mm]: 32 mm
  • Portée Extension intérieure (min.) [mm]: 100 mm
  • Portée de l'extension intérieure (max.) [mm]: 200 mm
  • Envergure Extension intérieure (min.) [inch]: 3 15/16
  • Envergure Extension intérieure (max.) [pouce]: 7 7/8
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Diamètre de l'extracteur [mm]: 110 mm
  • Filetage de fixation [mm]: G 1/2
  • Portée de l'extension interne (min. - max.) [mm]: 100 mm - 200 mm
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)