• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione l’eShop non sarà temporaneamente disponibile martedì 26 maggio dalle ore 20:00 alle 21:00. Ci scusiamo per eventuali disagi.

Estrattore interno a 3-scheletri con capacità di serraggio 100 mm - 200 mm, profondità di inserimento 175 mm

Codice art.: 21-90
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie Baureihe 21
Apertura max 200 mm
Filettatura di raccordo G1/2
Tipo di prodotto Estrattore per interni
Materiale acciaio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 21-90
EAN / GTIN 4021176012068
Codice del produttore 21-90
Numero-L L80010 154
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Gli estrattori interni della serie 21 sono utilizzati per estrarre cuscinetti interni, anelli esterni dei cuscinetti e boccole in artigianato, officina e industria. La struttura multistrato degli estrattori interni, con i loro bordi di presa extra larghi, consente l'estrazione sicura dei componenti interni. La serie 21 convince per la sua compatibilità e versatilità di applicazione. A seconda del caso applicativo, ci sono numerose varianti degli estrattori interni a 2 o 3 strati opzionali. Vengono utilizzati insieme a controsupporti o con estrattori a battente.
  • Grazie alla robusta costruzione e a un arresto del mandrino integrato, non solo viene garantito un lavoro potente, ma anche sicuro.
  • Grazie all'eccezionale effetto di serraggio e al mandrino meccanico, anche i cuscinetti che si trovano vicini alla parete posteriore vengono estratti in modo rapido e sicuro.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Altezza totale [mm]: 225 mm
  • Altezza totale [pollici]: 8 7/8
  • Larghezza tra i piatti [mm]: 32 mm
  • Larghezza di serraggio all'interno dell'estensione (min.) [mm]: 100 mm
  • Larghezza di serraggio all'interno dell'estensione (max.) [mm]: 200 mm
  • Distanza all'interno dell'estrazione (min.) [poll.]: 3 15/16
  • Estensione interna (max.) [pollici]: 7 7/8
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Diametro dell'estrattore [mm]: 110 mm
  • Filettatura di montaggio [mm]: G 1/2
  • Larghezza della campata all'interno dell'estrazione (min. - max.) [mm]: 100 mm - 200 mm
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)