Extractor interior de 3 cuerpos con vano 100 mm - 200 mm, 175 mm Profundidad de inserción

Número de artículo: 21-90
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Tipo de producto Extractor interior
Rosca de conexión G1/2
Serie Baureihe 21
Abertura de sujeción máx. 200 mm
Material acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 21-90
EAN / GTIN 4021176012068
Número del fabricante 21-90
Número L L80010 154
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • Los extractores internos de la serie 21 se utilizan para extraer rodamientos internos, anillos exteriores de rodamientos y bujes en la artesanía, el taller y la industria. La construcción de múltiples capas de los extractores internos con sus bordes de agarre extra grandes permite la extracción segura de piezas internas. La serie 21 convence por su compatibilidad y diversidad de aplicaciones. Según el caso de aplicación, hay numerosas variantes de extractores internos de 2 o 3 capas opcionales. Se utilizan ya sea junto con soportes o con martillos deslizantes.
  • Mediante su construcción robusta y un tope de husillo incorporado, se garantiza no solo un trabajo fuerte, sino también seguro.
  • Gracias a la tensión extraordinaria y el husillo mecánico, incluso los cojinetes que están muy cerca de la pared trasera se extraen de manera segura y rápida.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Altura total [mm]: 225 mm
  • Altura total [pulgadas]: 8 7/8
  • Anchura entre planos [mm]: 32 mm
  • Anchura de sujeción dentro de la extensión (mín.) [mm]: 100 mm
  • Anchura de sujeción dentro de la extensión (máx.) [mm]: 200 mm
  • Extensión interior (mín.) [pulg.]: 3 15/16
  • Extensión interior del vano (máx.) [pulg.]: 7 7/8
  • Piezas de repuesto disponibles: Sí
  • Diámetro del extractor [mm]: 110 mm
  • Rosca de alojamiento [mm]: G 1/2
  • Anchura del vano en el interior de la extracción (mín. - máx.) [mm]: 100 mm - 200 mm
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)