3-čelisťový vnitřní stahovák s rozpětí 100 mm - 200 mm, provozní hloubka 175 mm

Artiklové číslo: 21-90
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vnitřní stahovák
Připojovací závit G1/2
Řada Baureihe 21
Šířka upnutí max. 200 mm
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 21-90
EAN / GTIN 4021176012068
Číslo výrobce 21-90
L-číslo L80010 154
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Vnitřní stahováky řady 21 se používají k stahování vnitřních ložisek, vnějších kroužků ložisek a pouzder v obchodě, dílnách a průmyslu. Víceplášťová konstrukce vnitřních vytahovačů s mimořádně velkými úchopnými hranami umožňuje bezpečné vytahování vnitřních dílů. Řada 21 přesvědčí svou kompatibilitou a rozmanitostí použití. V závislosti na použití existuje mnoho variant dvouplášťových nebo tříplášťových vnitřních vytahovačů. Používají se buď společně s protikusy, nebo s posuvnými kladivy.
  • Výkonná konstrukce a vestavěný doraz vřetena zajišťují nejen silnou, ale i bezpečnou práci.
  • Díky výjimečnému upínacímu účinku a mechanickému vřetenu lze bezpečně a rychle vytahovat i ložiska těsně přisedlá k zadní stěně.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková výška [mm]: 225 mm
  • Celková výška [palec]: 8 7/8
  • Obor: Užitková vozidla, zemědělství a lesnictví, pohonná technika, motorová vozidla, stavebnictví, kuličková ložiska, technické řemeslo, obchod, elektrotechnika, průmysl, železnice, ocelové konstrukce.
  • Šířka napříč plochami šestihranného pouzdra [mm]: 32 mm
  • Vnitřní rozpětí vytahování (min.) [mm]: 100 mm
  • Vnitřní rozpětí vytahování (max.) [mm]: 200 mm
  • Rozpětí vnitřního odtahu (min.) [palec]: 3 15/16
  • Rozpětí vnitřního odsávání (max.) [palec]: 7 7/8
  • max. Tažná síla [US t. sh.]: 0,00
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • Průměr stahováku [mm]: 110 mm
  • Montážní závit [mm]: G 1/2
  • Vnitřní rozpětí vytahování (min. - max.) [mm]: 100 mm - 200 mm