3-lupinski notranji ekstraktor z razpon vpenjanja 100 mm - 200 mm, delovna globina 175 mm

Št. art.: 21-90
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 21-90
EAN/GTIN 4021176012068
Številka proizvajalca 21-90
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Notranji izvlečni nastavki serije 21 se uporabljajo za izvlečenje notranjih ležajev, zunanjih obročev ležajev in puše v trgovini, delavnicah in industriji. Večplastna zasnova notranjih izvlečnih strojev z izjemno velikimi oprijemnimi robovi omogoča varno izvlečenje notranjih delov. Serija 21 navdušuje s svojo združljivostjo in raznolikostjo uporabe. Glede na uporabo obstajajo številne različice notranjih izvlečnih strojev z dvema ali tremi lupinami. Uporabljajo se skupaj z nasprotnimi nosilci ali z drsnimi kladivi.
  • Močna zasnova in vgrajen omejevalnik vretena zagotavljata ne le močno, temveč tudi varno delo
  • Zaradi izjemnega učinka vpenjanja in mehanskega vretena se varno in hitro izvlečejo tudi ležaji, ki so tesno nameščeni na zadnji steni

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Skupna višina [mm]: 225 mm
  • Skupna višina [palec]: 8 7/8
  • Panoga: Gospodarska vozila, kmetijstvo in gozdarstvo, pogonska tehnika, motorna vozila, gradbeništvo, kroglični ležaji, tehnična trgovina, trgovina, elektrotehnika, industrija, železnica, jeklena konstrukcija
  • Širina po ploskvah šestkotnega vtiča [mm]: 32 mm
  • Razpon notranjega izvleka (min.) [mm]: 100 mm
  • Razpon notranjega izvleka (max.) [mm]: 200 mm
  • Razpon notranjega izvleka (min.) [palec]: 3 15/16
  • Razpon notranjega izvleka (max.) [palec]: 7 7/8
  • maks. Sila vlečenja [US t. sh.]: 0,00
  • Rezervni deli so na voljo: Da
  • Premer vlečnega mehanizma [mm]: 110 mm
  • Montažni navoj [mm]: G 1/2
  • Razpon notranjega izvleka (min. - max.) [mm]: 100 mm - 200 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov