Frezy VHM do fazowania 120°, bez powłoki, ⌀ e8 DC: 3mm

Nr art.: 208081 3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
175 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Prosta powierzchnia mocowania
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 6 mm
Obróbka na sucho nadaje się
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h6
Średnica trzonka 6 mm
Długość chwytu 28 mm
Średnica uchwytu, dolna odchyłka wymiaru -0,005 mm
Olej nadaje się
Wykonanie chwytu HA
Powietrze nadaje się
Materiał skrawający VHM
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet VHM
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 3. priorytet VHM
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Powłoka bez powłoki
Średnica skrawania 3 mm
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Klasa tolerancji e8
Długość skrawania 8 mm
Długość bijaka 8 mm
Frez typu ISO Głowice jeżowe
Dokładność wyważenia G2.5
Tylny kat natarcia 5 stopni
Kąt natarcia bocznego 5 stopni
Liczba czynnych ostrzy obwodowych 2
Liczba ostrzy czynnych, po stronie czołowej 2
Kierunek skrętu prawe
Kąt pochylenia linii śrubowej 30 stopni
Narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża ostre krawędzie
Kąt sfazowania naroży 60 stopni
Kąt profilu 120 stopni
Podziałka ostrzy takie same
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu 21 mm
Długość całkowita 57 mm
Długość funkcjonalna 39 mm
Maks. prędkość obrotowa 45 000 min-1
Masa 23,4 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Frezowanie rowków; Pogłębianie płaskie; frezowanie narożników
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu frez kątowy
Współczynnik korekcyjny fz 1,25
Min. głębokość cięcia 0,01 mm
Maks. głębokość cięcia 8 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 208081 3
EAN / GTIN 4062406544928
Numer producenta 208081 3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
180
aluminium (dające krótki wiór)
N
140
Al > 10% Si:
N
105
Stal < 500 N/mm²
P
70
Stal < 750 N/mm²
P
60
Stal < 900 N/mm²
P
55
Stal < 1100 N/mm²
P
35
Stal INOX < 900 N/mm²
M
40
żeliwo szare (sferoidalne)
K
55
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Tolerancja: kąt wierzchołkowy ±1°.

Zastosowanie:

  • frezowanie rowków
  • pogłębianie
  • fazowanie
  • możliwość stosowania również w charakterze nawiertaka NC.