HM-fasfräs 120°, obelagd, ⌀ e8 DC: 3mm

Article no.: 208081 3
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
100 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ e8 DC (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 2

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 3 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 2
Spiralvinkel 30 grad
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,5×D vid valsfräsning
Spetsvinkel konisk försänkare 120 grad
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Skärlängd Lc 8 mm
totallängd L 57 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Fasfräsning 60 grad
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,01 mm
Skafttolerans h6
Färgring Utan
Hörnfasvinkel 60 grad
Produktslag Fasningsfräs

Identification & Classification

Artikkelkode 208081 3
EAN / GTIN 4062406544928
Manufacturer number 208081 3
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Aluminium, plast
N
180
Alu (kortspånig)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
Stål < 500 N/mm²
P
70
Stål < 750 N/mm²
P
60
Stål < 900 N/mm²
P
55
Stål < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Tolerans: Spetsvinkel ± 1°.

Användningsdata:

  • Spårfräsning
  • försänkning
  • Fasning
  • Kan även användas som NC-centrerborr.