• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK fazetková fréza 120°, bez povlaku, ⌀ e8 DC: 3mm

Artiklové číslo: 208081 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
168 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Rovná upínací plocha
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 6 mm
Suché obrábění vhodný
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h6
Průměr stopky DS 6 mm
Délka stopky LS 28 mm
Průměr upínače, dolní tolerance -0,005 mm
Olej vhodný
Provedení stopky HA
Vzduch vhodný
Řezný materiál TK
Normované označení řezný materiál, 2. priorita TK
Normované označení řezný materiál, 3. priorita TK
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Povlak bez povlaku
Průměr břitu Dc 3 mm
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Toleranční třída e8
Délka břitu, řezné hrany Lc 8 mm
Délka hlavy L3 8 mm
Typ frézy ISO Rohová fréza
Kvalita vyvažování G2.5
Zadní úhel podbroušení 5 stupeň
Úhel odklonu třísky 5 stupeň
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 2
Počet účinných břitů (přední strana) Z 2
Směr šroubovice pravý
Úhel šroubovice 30 stupeň
Roh / hrana 1
Rohové provedení ostré hrany
Úhel rohového zkosení 60 stupeň
Úhel profilu 120 stupeň
Dělení břitů stejné
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 21 mm
Celková délka L 57 mm
Funkční délka 39 mm
Otáčky max. 45 000 min-1
Hmotnost 23,4 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Frézování drážek; Rohové frézování; Rovinné zahlubování
Barevný kroužek Bez
Druh produktu rohová fréza
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu max. L2 8 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 208081 3
EAN / GTIN 4062406544928
Číslo výrobce 208081 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
180
Hliník (krátké třísky)
N
140
Al > 10% Si
N
105
Ocel < 500 N/mm²
P
70
Ocel < 750 N/mm²
P
60
Ocel < 900 N/mm
P
55
Ocel < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Tolerance: Úhel špičky ± 1°.

Použití:

  • Frézování drážek
  • Zahlubování
  • Srážení hran
  • Možno použít i jako NC navrtávák.