{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kształt uchwytu | Prosta powierzchnia mocowania | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 6 mm | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Średnica trzonka | 6 mm | |
| Długość chwytu | 28 mm | |
| Średnica uchwytu, dolna odchyłka wymiaru | -0,005 mm | |
| Olej | nadaje się | |
| Wykonanie chwytu | HA | |
| Powietrze | nadaje się | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet | VHM | |
| Oznaczenie normy materiału skrawającego, 3. priorytet | VHM | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | VHM | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Średnica skrawania | 4 mm | |
| Tolerancja średnicy skrawania | Klasa tolerancji wg ISO | |
| Klasa tolerancji | e8 | |
| Długość skrawania | 11 mm | |
| Długość bijaka | 11 mm | |
| Frez typu ISO | Głowice jeżowe | |
| Dokładność wyważenia | G2.5 | |
| Tylny kat natarcia | 5 stopni | |
| Kąt natarcia bocznego | 5 stopni | |
| Liczba czynnych ostrzy obwodowych | 2 | |
| Liczba ostrzy czynnych, po stronie czołowej | 2 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 30 stopni | |
| Narożnik/krawędź | 1 | |
| Wykonanie naroża | ostre krawędzie | |
| Kąt sfazowania naroży | 60 stopni | |
| Kąt profilu | 120 stopni | |
| Podziałka ostrzy | takie same | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu | 21 mm | |
| Długość całkowita | 57 mm | |
| Długość funkcjonalna | 39 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa | 45 000 min-1 | |
| Masa | 23,4 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Norma | Werksnorm | |
| Nośnik danych | Bez nośnika danych | |
| Proces obróbki | Frezowanie rowków; Pogłębianie płaskie; frezowanie narożników | |
| Pierścień kolorowy | Bez | |
| Rodzaj produktu | frez kątowy | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 1,25 | |
| Min. głębokość cięcia | 0,01 mm | |
| Maks. głębokość cięcia | 11 mm |
| Numer artykułu | 208081 4 | |
| EAN / GTIN | 4062406544935 | |
| Numer producenta | 208081 4 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |