• A surcharge was added to this item price.

Freză VHM pentru şanfrenare 120°, neacoperită, ⌀ e8 DC: 3mm

Cod articol.: 208081 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
175 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Suprafață de prindere dreaptă
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 6 mm
Prelucrare uscată recomandat
Tip de prindere Cep
Clasa de toleranță la prindere h6
Diametrul cozii 6 mm
Lungimea cozii 28 mm
Diametru de prindere, dimensiune inferioară -0,005 mm
Ulei recomandat
Tip de coadă HA
Aer recomandat
Material tăiș Carbură
Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate Carbură
Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate Carbură
Material tăiș, denumire producător VHM
Strat de acoperire neacoperită
Diametru tăiş 3 mm
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Clasa de toleranţă e8
Lungime de tăiere 8 mm
Lungimea capului 8 mm
Tip de freză ISO Freză
Echilibrarea calității G2.5
Unghi de așchiere spate 5 grad
Unghi greblă lateral 5 grad
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) 2
Număr tăișuri efective (frontal) 2
Sens de torsionare pe dreapta
Unghi de răsucire 30 grad
Margine / muchie 1
Design de colț cu margini ascuțite
Unghi teşitură 60 grad
Unghiuri de profil 120 grad
Împărţirea tăişului la fel de bun
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă 21 mm
Lungimea totală 57 mm
Lungime funcţională 39 mm
Turaţie max. 45.000 min-1
Greutate 23,4 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Frezare pe colţ; Frezarea canalelor; Teșire plană
Inel colorat Fără
Tip produs freză monobloc
Factor de corectare 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm
Adâncime de tăiere max. 8 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 208081 3
EAN / GTIN 4062406544928
Număr producător 208081 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
180
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
Oţel < 500 N/mm²
P
70
Oţel < 750 N/mm²
P
60
Oţel < 900 N/mm²
P
55
Oţel < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Toleranţă: unghiul la vârf ±1°.

Aplicaţie:

  • Frezarea canalelor
  • Teşire
  • Se poate utiliza şi ca burghiu NC.