{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| nass min. | geeignet | |
| nass max. | geeignet | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Aufnahmeform | gerade Spannfläche | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 6 mm | |
| trocken Bearbeitung | geeignet | |
| Aufnahmeart | Zapfen | |
| Aufnahmetoleranzklasse | h6 | |
| Durchmesser Schaft DS | 6 mm | |
| Länge Schaft LS | 28 mm | |
| Aufnahmedurchmesser, unteres Abmaß | -0,005 mm | |
| Öl | geeignet | |
| Schaftausführung | HA | |
| Luft | geeignet | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Normbezeichnung Schneidstoff, 2. Priorität | VHM | |
| Normbezeichnung Schneidstoff, 3. Priorität | VHM | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | VHM | |
| Beschichtung | unbeschichtet | |
| Schneidendurchmesser Dc | 3 mm | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Toleranzklasse ISO | |
| Toleranzklasse | e8 | |
| Schneidenlänge Lc | 8 mm | |
| Kopflänge L3 | 8 mm | |
| ISO-Fräsertyp | Eckfräser | |
| Auswuchtgüte | G2.5 | |
| Rückspanwinkel | 5 Grad | |
| Seitenspanwinkel | 5 Grad | |
| Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z | 2 | |
| Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) Z | 2 | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Drallwinkel | 30 Grad | |
| Ecke / Kante | 1 | |
| Eckausführung | scharfkantig | |
| Eckenfasenwinkel | 60 Grad | |
| Profilwinkel | 120 Grad | |
| Teilung der Schneiden | gleich | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Auskraglänge A | 21 mm | |
| Länge gesamt L | 57 mm | |
| Funktionslänge | 39 mm | |
| Drehzahl max. | 45.000 min-1 | |
| Gewicht | 23,4 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Hartmetall | |
| Norm | Werksnorm | |
| Datenträger | ohne Datenträger | |
| Bearbeitungsverfahren | Eckfräsen; Nutenfräsen; Plansenken | |
| Farbring | ohne | |
| Produktart | Eckfräser | |
| Korrekturfaktor fz | 1,25 | |
| Schnitttiefe min. | 0,01 mm | |
| Schnitttiefe max. L2 | 8 mm |
| Artikelnummer | 208081 3 | |
| EAN / GTIN | 4062406544928 | |
| Herstellernummer | 208081 3 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |