VHM glodalo za obradu rubova 120°, bez prevlake, ⌀ e8 DC: 3mm

Artikl br.: 208081 3
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
100 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ e8 DC (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: e8
  • Broj zubi Z: 2

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 3 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal VHM
Standard Standard proizvođača
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ e8
Broj zubi Z 2
Kut spirale 30 stupanj
Širina zahvata ae kod glodanja 0,5×D kod trimanja
Vrh kuta upuštača 120 stupanj
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje ne
Duljina rezne oštrice Ls 8 mm
Ukupna duljina L 57 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Glodala s radijusom 60 stupanj
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,01 mm
Tolerancija drške h6
Prsten u boji nema
Kut skošenih rubova 60 stupanj
Vrsta proizvoda Glodača glava za skošenja

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 208081 3
EAN / GTIN 4062406544928
Broj proizvođača 208081 3
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
180
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
140
Aluminij > 10% Si
N
105
Čelik < 500 N/mm²
P
70
Čelik < 750 N/mm²
P
60
Čelik < 900 N/mm²
P
55
Čelik < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Tolerancija: Vršni kut ±1°.

Upotreba:

  • Glodanje utora
  • Upuštanje
  • Skošavanje
  • Primjenjivo i kao NC-zabušivač