VHM élletörő maró 120°, bevonat nélkül, ⌀ e8 DC: 3mm

Cikkszám: 208081 3
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
100 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ e8 DC (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: e8
  • Fogak száma Z: 2

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 3 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Tűrés névleges ⌀ e8
Fogak száma Z 2
Spirálszög 30 fok
Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,5×D szélezésnél
Kúpsüllyesztő csúcsszög 120 fok
Szár DIN 6535 HA, h6
Belső hűtés nem
Élhossz Lc 8 mm
Teljes hossz L 57 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Élletörő marás 60 fok
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 0,01 mm
Szártűrés h6
Színes gyűrű Nincs
Sarokletörés szöge 60 fok
Termék fajtája Élletörő maró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 208081 3
EAN / GTIN 4062406544928
Gyártó száma 208081 3
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
180
Alu (rövid forgácsú)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
Acél < 500 N/mm²
P
70
Acél < 750 N/mm²
P
60
Acél < 900 N/mm²
P
55
Acél < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Tűrés: Csúcsszög ±1°.

Felhasználás:

  • Horonymarás
  • Süllyesztés
  • Élletörés
  • NC központozóként is használható.