• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy zgrubne VHM, z chłodzeniem wewnętrznym HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 8mm

Nr art.: 205488 8
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
94 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ d11 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka TiAlN
Strategia skrawania HPC
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 3
Średnica skrawania Dc 8 mm
Długość skrawania Lc 11 mm
Długość całkowita L 58 mm
Średnica trzonka DS 8 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 20 stopni
Klasa tolerancji d11
Maks. głębokość cięcia L2 11 mm; 8 mm
Szerokość sfazowania naroży 0,3 mm
Materiał skrawający VHM
Długość wysięgu A 20 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00801015
Klasa tolerancji uchwytu h$06
Wykonanie chwytu HB
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM TIALN
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
frez typu ISO Głowice jeżowe
Tylny kat natarcia 0 stopni
Kąt natarcia bocznego 0 stopni
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z 3
Kierunek skrętu prawe
narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża Wersja ze sfazowaniem
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
Kierunek dosuwu Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych 3
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Masa 34 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma DIN 6527
Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie rowków (FNU)
Pierścień kolorowy zielony
Rodzaj produktu frez kątowy
Współczynnik korekcyjny fz 1,25
Min. głębokość cięcia 0,1 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 205488 8
EAN / GTIN 4045197553102
Numer producenta 205488 8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
280
Al > 10% Si:
N
200
Stal < 500 N/mm²
P
120
Stal < 750 N/mm²
P
105
Stal < 900 N/mm²
P
100
Stal < 1100 N/mm²
P
70
Stal < 1400 N/mm²
P
60
Stal < 55 HRC
H
35
Stal INOX < 900 N/mm²
M
60
Stal INOX > 900 N/mm²
M
50
żeliwo szare (sferoidalne)
K
90
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Z chłodzeniem wewnętrznym. Chłodziwo doprowadzane jest bezpośrednio do ostrzy
, co zapewnia dużą trwałość i całkowite odprowadzanie wiórów.
Szczególnie ważne przy frezowaniu pełnego materiału i przy frezowaniu wgłębień.