• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

VHM rupiojo apdirbimo freza MTC su vidiniu aušinimu HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 8mm

Prekės Nr.: 205488 8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
84 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ d11 DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Danga TiAlN
Pjovimo technika HPC
Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) Z 3
Pjovimo briaunos skersmuo Dc 8 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 11 mm
Bendras ilgis L 58 mm
Koto skersmuo DS 8 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 20 laipsniai
Tolerancijos klasė d11
Pjovimo gylis maks. L2 11 mm; 8 mm
Kampų nuožulos plotis 0,3 mm
Įrankio medžiaga VHM
Iškyšos ilgis A 20 mm
Vidinis aušinimas taip
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL00801015
Tvirtinimo tolerancijos klasė h$06
Koto tipas HB
Aušinimo tepimo priemonės taip
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
ISO frezos tipas Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui
Atbulinės eigos kampas 0 laipsniai
Šoninio įtempimo kampas 0 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) Z 3
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Kampas / briauna 1
Kampinė konstrukcija kaip nuožula
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įstrižai ir vertikaliai
drožlių griovelių skaičius 3
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM TIALN
Sąsaja pjovimo vieta 1
Svoris 34 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas DIN 6527
Apdirbimo metodas griovelių frezavimas (FNU); kampų frezavimas (FEC)
Spalvinis žymėjimas žalios spalvos
produkto rūšis frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui
Korekcijos koeficientas fz 1,25
Pjovimo gylis min. 0,1 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 205488 8
EAN / GTIN 4045197553102
Gamintojo numeris 205488 8
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
280
Al >10 % Si
N
200
Plienas <500 N/mm²
P
120
Plienas <750 N/mm²
P
105
Plienas <900 N/mm²
P
100
Plienas <1100 N/mm²
P
70
Plienas <1400 N/mm²
P
60
Plienas <55 HRC
H
35
INOX <900 N/mm²
M
60
INOX >900 N/mm²
M
50
Ketus (G)
K
90
Uni
 
drėgnas, maks.
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Su vidiniu aušinimu. Aušinimo skystis paduodamas tiesiai į pjovimo briaunas. Įrankis patvarus, pašalinamos visos drožlės iš pjovimo zonos. Tai itin svarbu apdirbant pilnavidurius ruošinius ir frezuojant išėmas.