• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK hrubovací fréza s vnitřním chlazením HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 8mm

Artiklové číslo: 205488 8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
94 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ d11 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak TiAlN
Strategie obrábění HPC
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 3
Průměr břitu Dc 8 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 11 mm
Celková délka L 58 mm
Průměr stopky DS 8 mm
Úhel šroubovice 20 stupeň
Toleranční třída d11
Hloubka řezu max. L2 11 mm; 8 mm
Šířka rohového zkosení 0,3 mm
Řezný materiál TK
Nepodepřená délka A 20 mm
Vnitřní chlazení ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00801015
Třída tolerance upínače h$06
Provedení stopky HB
Řezné materiály, označení výrobce VHM TIALN
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Typ frézy ISO Rohová fréza
Zadní úhel podbroušení 0 stupeň
Úhel odklonu třísky 0 stupeň
Počet účinných břitů (přední strana) Z 3
Směr šroubovice pravý
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako fazetka
Úhel rohového zkosení 45 stupeň
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 3
Rozhraní Odpojovací místo 1
Hmotnost 34 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma DIN 6527
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek zelená
Druh produktu rohová fréza
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,1 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 205488 8
EAN / GTIN 4045197553102
Číslo výrobce 205488 8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
280
Al > 10% Si
N
200
Ocel < 500 N/mm²
P
120
Ocel < 750 N/mm²
P
105
Ocel < 900 N/mm
P
100
Ocel < 1100 N/mm²
P
70
Ocel < 1400 N/mm
P
60
Ocel < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
mokré max.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

S vnitřním chlazením.
Chladicí kapalina je vedena přímo k břitům.
Díky tomu dlouhá životnost a kompletní odvádění všech třísek.
Obzvláště důležité při frézování do plného a při frézování kapes.