{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Powłoka | TiAlN | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z | 4 | |
| Średnica skrawania Dc | 16 mm | |
| Długość skrawania Lc | 19 mm | |
| Długość całkowita L | 82 mm | |
| Średnica trzonka DS | 16 mm | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 20 stopni | |
| Klasa tolerancji | d11 | |
| Maks. głębokość cięcia L2 | 16 mm; 19 mm | |
| Szerokość sfazowania naroży | 0,5 mm | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Długość wysięgu A | 29 mm | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL01601015 | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h$06 | |
| Wykonanie chwytu | HB | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | VHM TIALN | |
| Tolerancja średnicy skrawania | Klasa tolerancji wg ISO | |
| frez typu ISO | Głowice jeżowe | |
| Tylny kat natarcia | 0 stopni | |
| Kąt natarcia bocznego | 0 stopni | |
| liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z | 4 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| narożnik/krawędź | 1 | |
| Wykonanie naroża | Wersja ze sfazowaniem | |
| Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
| Kierunek dosuwu | Poziome, ukośne i pionowe | |
| Liczba rowków wiórowych | 4 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Masa | 165 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Norma | DIN 6527 | |
| Proces obróbki | Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie rowków (FNU) | |
| Pierścień kolorowy | zielony | |
| Rodzaj produktu | frez kątowy | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 1,25 | |
| Min. głębokość cięcia | 0,4 mm |
| Numer artykułu | 205488 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197553133 | |
| Numer producenta | 205488 16 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |