• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

VHM groborezni rezkar z notranjim hlajenjem HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 8mm

Št. art.: 205488 8
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
84 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ d11 DC (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prevleka TiAlN
Strategija odrezovanja HPC
Število efektivnih rezil (po obodu) Z 3
Premer rezila Dc 8 mm
Dolžina rezila Lc 11 mm
Skupna dolžina L 58 mm
Premer držala DS 8 mm
Kot spirale 20 stopinj
Tolerančni razred d11
Globina reza maks. L2 11 mm; 8 mm
Širina posnetja roba 0,3 mm
Rezalni material polno karbid
Previsna dolžina A 20 mm
Notranje hlajenje da
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Kodiranje ločilnega mesta ZYL00801015
Tolerančni razred vpenjala h$06
Izvedba držala HB
Hladilno mazalno sredstvo da
Toleranca premera reza tolerančni razred ISO
Tip rezalnika ISO Kotni rezkar
Kot odrezka zadaj 0 stopinj
Stranski naklon nagiba 0 stopinj
Število efektivnih rezil (čelna stran) Z 3
Smer sukanja desni
Kot/rob 1
Kotna izvedba kot rob
Kot posnetja roba 45 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
število vpenjalnih utorov 3
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca VHM TIALN
Vmesnik ločilno mesto 1
Masa 34 g
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polna trda kovina
Standard DIN 6527
Postopek obdelave kotno rezkanje (FEC); rezkanje utorov (FNU)
Barvni prstan zelena
vrsta izdelka kotni rezkar
Korekcijski faktor fz 1,25
Globina reza min. 0,1 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 205488 8
EAN/GTIN 4045197553102
Številka proizvajalca 205488 8
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
280
Al > 10% Si
N
200
Jeklo < 500 N/mm
P
120
Jeklo < 750 N/mm
P
105
Jeklo < 900 N/mm
P
100
Jeklo < 1100 N/mm
P
70
Jeklo < 1400 N/mm
P
60
Jeklo < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
mokro maks.
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Z notranjim hlajenjem.
Hladilna tekočina se dovaja neposredno na rezila. To omogoča dolgo življenjsko dobo in popolno odvajanje odrezkov.
Posebej pomembno pri rezkanju v polno in pri rezkanju žepov.