• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

HM-skrubfræser med indvendig køling HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 8mm

Art.-nr.: 205488 8
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
76 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ d11 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Belægning TiAlN
Spåntagningsstrategi HPC
Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z 3
Skærdiameter Dc 8 mm
Skærlængde Lc 11 mm
Samlet længde L 58 mm
Skaftdiameter DS 8 mm
Snoet vinkel 20 grader
Toleranceklasse d11
Hjørneaffasningsbredde 0,3 mm
Skæremateriale HM
Indvendig køling ja
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,045 mm
Skæredybde maks., Helnot 8 mm
Skæredybde maks., Beskæring 11 mm
Våd, maksimal egnet
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,04 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D; 0,5×D
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00801015
Holderform lige spændeflade
Holderdesign metrisk med gennemløb til kølesmøremiddel
Holderstørrelse, metrisk 8 mm
Holdertoleranceklasse h6
Skaftudførelse HB
Luft egnet
Kølesmøremiddel ja
Producentbetegnelse VHM-Schruppfräser mit Innenkühlung
Spåntagningsgruppe K (støbejern); M (rustfrit stål); P (Stål)
Tolerance, skærediameter toleranceklasse ISO
Antal virksomme skær (på endefladen) Z 3
Snoningsretning højre
Antal hjørneversioner 1
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign som affasning
Hjørnefasvinkel 45 grader
Formidentifikation, producentspecifik HR
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
antal spånnoter 3
Skærestof, producentbetegnelse VHM TIALN
Vorschub pro Zahn in stål < 900 N/mm2
Grænseflade skillepunkt 1
Vægt 34 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard DIN 6527
Bearbejdningsprocesser hjørnefræsning (FEC); notfræsning (FNU)
Farvering grøn
produkttype hjørnefræser
Indhold enkelt del
Korrektionsfaktor fz 1,25
Skæredybde, min. 0,1 mm
Skæredybde, anvendelse Helnot; Beskæring

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 205488 8
EAN/GTIN 4045197553102
Producentnummer 205488 8
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
105
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
60
Stål < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG (G)
K
90
Uni
 
våd, maksimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Med indvendig køling.
Kølemidlet ledes direkte hen til skærene.
Derved opnås høje standtider, og spåner transporteres helt væk.
Særligt vigtigt ved fræsning i hel længde og ved udfræsning af lommer.