{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Beschichtung | TiAlN | |
| Zerspanungsstrategie | HPC | |
| Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z | 3 | |
| Schneidendurchmesser Dc | 8 mm | |
| Schneidenlänge Lc | 11 mm | |
| Länge gesamt L | 58 mm | |
| Durchmesser Schaft DS | 8 mm | |
| Drallwinkel | 20 Grad | |
| Toleranzklasse | d11 | |
| Eckenfasenbreite | 0,3 mm | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Innenkühlung | ja | |
| Vorschub pro Zahn Besäumen fz | 0,045 mm | |
| Schnitttiefe max., Vollnuten | 8 mm | |
| Schnitttiefe max., Besäumen | 11 mm | |
| nass max. | geeignet | |
| Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz | 0,04 mm | |
| Eingriffsbreite max. ae | 1×D; 0,5×D | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung | ZYL00801015 | |
| Aufnahmeform | gerade Spannfläche | |
| Aufnahmeausführung | metrisch mit Kühlschmierstoff-Durchführung | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 8 mm | |
| Aufnahmetoleranzklasse | h6 | |
| Schaftausführung | HB | |
| Luft | geeignet | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Herstellerbezeichnung | VHM-Schruppfräser mit Innenkühlung | |
| Zerspanungsgruppe | K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); P (Stahl) | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Toleranzklasse ISO | |
| Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) Z | 3 | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Anzahl Eckausführung | 1 | |
| Ecke / Kante | 1 | |
| Eckausführung | als Fase | |
| Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
| Formkennzeichen, herstellerspezifisch | HR | |
| Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
| Anzahl Spannuten | 3 | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | VHM TIALN | |
| Vorschub pro Zahn in | Stahl < 900 N/mm2 | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Gewicht | 34 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Hartmetall | |
| Norm | DIN 6527 | |
| Bearbeitungsverfahren | Eckfräsen (FEC); Nutenfräsen (FNU) | |
| Farbring | grün | |
| Produktart | Eckfräser | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Korrekturfaktor fz | 1,25 | |
| Schnitttiefe min. | 0,1 mm | |
| Schnitttiefe Anwendung | Vollnuten; Besäumen |
| Artikelnummer | 205488 8 | |
| EAN / GTIN | 4045197553102 | |
| Herstellernummer | 205488 8 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |