VHM-ruwfrees met inwendige koeling HPC 8 mm

Artikelnummer: 205488 8
op aanvraag
Op voorraad
66 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Freesprofiel: HR
  • Tolerantie nominale ⌀: d11
  • Aantal tanden Z: 3

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 8 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6527
Freesprofiel HR
Tolerantie nominale ⌀ d11
Aantal tanden Z 3
Spiraalhoek 20 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten
Schacht DIN 6535 HB met h6
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie HPC
Snijlengte Lc 11 mm
Totale lengte L 58 mm
Schacht-⌀ Ds 8 mm
Hoekfasebreedte bij 45° 0,3 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 0,04 mm
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,045 mm
Gekleurde ring groen
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 205488 8
EAN/GTIN 4045197553102

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
280
Aluminium > 10% Si
N
200
Staal < 500 N/mm²
P
120
Staal < 750 N/mm²
P
105
Staal < 900 N/mm²
P
100
Staal < 1100 N/mm²
P
70
Staal < 1400 N/mm²
P
60
Staal < 55 HRC
H
35
RVS < 900 N/mm²
M
60
RVS > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
nat maximaal
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met inwendige koeling.
De koelvloeistof wordt direct naar de snijkanten geleid.
Dit garandeert hoge standtijden terwijl de spanen volledig worden afgevoerd.
Bijzonder belangrijk tijdens het frezen in massief materiaal en tijdens het uitfrezen van kamers.