• Chers Clients, le samedi 24 octobre 2026, de 09h00 à environ 11h00, nous effectuerons des travaux de maintenance sur l’eShop. Pendant cette période, l’affichage des prix pourra être temporairement limité. Nous vous remercions de votre compréhension!
    • Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Fraise carbure monobloc GARANT Master Titan avec plus de brise-copeaux TPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 8mm

Réf.: 203124 8
Remise
104,52 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 22 nov. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
31 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement TiAlN
Stratégie d’usinage TPC
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 6
Diamètre des dents Dc 8 mm
Longueur de coupe Lc 32 mm
Longueur totale L 80 mm
Diamètre de queue DS 8 mm
Angle d’hélice 40 degrés
Classe de tolérance e8
Rayon d’angle R 0,2 mm
Nuance de coupe carbure monobloc
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Profondeur de coupe max., chanfreinage 32 mm
Av. arrosage max. adaptée
Eingriffsbreite max. ae 0,04×D
Position des interfaces côté machine
Type de barre, interface 1 Queue cylindrique
Format d’image surface de serrage droite
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 8 mm
Classe de tolérance de barre h5
Dimensions de l’attachement 8
Type de queue HB
Lubrifiant oui
Série Master Titan
Référence fabricant GARANT Master Titan VHM-Fräser mit mehr Spanteilern
Groupe d’usinage S (matériaux difficiles à usiner)
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Qualité d’équilibrage G 2,5
Nombre de dents effectives (face frontale) Z 6
Sens de l’hélice droite
Nombre d’angles 1
Coin / Arête 1
Angles comme rayon
Identification de forme, spécifique au fabricant N
Pas des arêtes de coupe différence
Angle d’arc de coupe max. 23,07 degrés
Direction de l’approche position horizontale et oblique
Nombre de goujures 6
propriété de l’angle d’hélice différence
Groupe d’applications d’outillage N
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM
Interface interface 1
Longueur fonctionnelle 32 mm
Vitesse de rotation max. 35 000 min-1
Poids 49 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Procédé d’usinage dressage (FEC); rainurage (FNU)
Bague de couleur rose
type de produit fraise à dresser
Sommaire pièce unique
Facteur de correction fz 1,5
Profondeur de coupe min. 0,2 mm
Profondeur de coupe application chanfreinage

Identification et classification

Référence article 203124 8
EAN / GTIN 4062406120238
Réf. fabricant 203124 8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Ti > 850 N/mm²
S
100
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Fraises hautes performances spécialement conçue pour l'usinage TPC, utilisation universelle.
Ame renforcée.
Résistance à la rupture par flexion optimisée par utilisation de substrats à grains ultra-fins.

Utilisation:

Spécialement conçue pour le fraisage du titane et des alliages de titane.

Remarque(s):

ae max: = 0,04 × D pour l'usinage TPC.
hmax: les valeurs indiquées dans le tableau sont des valeurs maximales.