{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Danga | TiAlN | |
| Pjovimo technika | TPC | |
| Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) Z | 6 | |
| Pjovimo briaunos skersmuo Dc | 8 mm | |
| Pjovimo briaunos ilgis Lc | 32 mm | |
| Bendras ilgis L | 80 mm | |
| Koto skersmuo DS | 8 mm | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai | |
| Tolerancijos klasė | e8 | |
| Pjovimo gylis maks. L2 | 8 mm; 32 mm | |
| Kampo spindulys R | 0,2 mm | |
| Įrankio medžiaga | VHM | |
| Iškyšos ilgis A | 43 mm | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Serija | Master Titan | |
| Gamintojo pavadinimas | GARANT Master Titan VHM-Fräser mit mehr Spanteilern | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYL00801005 | |
| Laikiklio dydis | 0080 | |
| Koto ilgis LS | 42 mm | |
| Tvirtinimo skersmuo, viršutinis matmuo | 0 mm | |
| Tvirtinimo skersmuo, apatinis matmuo | −0,009 mm | |
| Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 2. Prioritetas | VHM | |
| Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 3. Prioritetas | VHM | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | VHM | |
| Tolerancija pjovimo skersmuo | tolerancijos klasė ISO | |
| galvutės ilgis L3 | 32 mm | |
| Pečių ilgis | 32 mm | |
| ISO frezos tipas | L | |
| Kokybės derinimas | G 2,5 mit HB | |
| Atbulinės eigos kampas | 0 laipsniai | |
| Šoninio įtempimo kampas | 0 laipsniai | |
| Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) Z | 6 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | dešininis | |
| sraigtinio griovelio žingsnis | 38 mm | |
| Kampas / briauna | 1 | |
| Kampinė konstrukcija | kaip spindulys | |
| Formos žymėjimas pagal gamintojo specifikaciją | N | |
| Pjovimo briaunų išdėstymas | nelyg. | |
| Pjovimo kampas maks. | 23,07 laipsniai | |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai ir įstrižai | |
| sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nelyg. | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Darbinės dalies ilgis L1 | 32 mm | |
| Veikimo ilgis | 32 mm | |
| Sūkių skaičius maks. | 35 000 min-1 | |
| Svoris | 49 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | kietmetalis | |
| Standartas | Werksnorm | |
| Apdirbimo metodas | diskinis frezavimas (FZI); griovelių frezavimas (FNU); išilginių griovelių frezavimas (FNB); kampų frezavimas (FEC); valcavimas (FWA) | |
| Spalvinis žymėjimas | rožinės spalvos | |
| produkto rūšis | frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | |
| Korekcijos koeficientas fz | 1,5 | |
| Pjovimo gylis min. | 0,2 mm |
| Produkto numeris | 203124 8 | |
| EAN / GTIN | 4062406120238 | |
| Gamintojo numeris | 203124 8 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |